LAPP ITALIA SRL - LPP1030522 UNITRONIC LIYCY 7X0,5 BK - 1030522

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di fili - 7
Isolamento filo - PVC
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 km CO₂eq
EAN
4064727110769
Codice prodotto
LPP1030522
Cod. produttore
1030522
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di fili:
7
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
7.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
114 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
45.6 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
99 kg/km


