LAPP ITALIA SRL - LPP1030495/500 UNITRONIC LIYCY 2X0,34 BK - 1030495/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 2
sezione nominale del conduttore - 0.34 mm²
Colore del rivestimento - Nero
Materiale del conduttore - Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no
Confezione
500 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4064727118628
Codice prodotto
LPP1030495/500
Cod. produttore
1030495/500
Produttore
LPP
Numero di fili:
2
sezione nominale del conduttore:
0.34 mm²
Colore del rivestimento:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
PVC
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
37 kg/km
Diametro esterno circa:
4.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
73.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
29.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


