LAPP ITALIA SRL - LPP1030475 UNITRONIC LIYCY 4X0,25 BK - 1030475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 4
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Colore del rivestimento - Nero
Materiale del conduttore - Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4064727110295
Codice prodotto
LPP1030475
Cod. produttore
1030475
Produttore
LPP
Numero di fili:
4
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Colore del rivestimento:
Nero
Materiale del conduttore:
Rame
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
PVC
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Geometria del cavo:
Tondo
Peso:
41 kg/km
Diametro esterno circa:
5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
75 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
30 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


