pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1030269 UNITRONIC LIYY 3X0,75 BK - 1030269

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1030269 UNITRONIC LIYY 3X0,75 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 3

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4064727109695

Codice prodotto

LPP1030269

Cod. produttore

1030269

Produttore

LPP

Numero di fili:

3

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Peso:

57 kg/km

Diametro esterno circa:

5.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

22.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

UNITRONIC LIYY 3X0 75 BK