LAPP ITALIA SRL - LPP1030269/100 UNITRONIC LIYY 3X0,75 BK - 1030269/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di fili - 3
Isolamento filo - PVC
Specifica isolamento fili - Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2 - no
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 km CO₂eq
EAN
4064727114972
Codice prodotto
LPP1030269/100
Cod. produttore
1030269/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di fili:
3
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
5.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
56 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
22.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no
Peso:
57 kg/km


