pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1030257 UNITRONIC LIYY 4X0,5 BK - 1030257

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1030257 UNITRONIC LIYY 4X0,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di fili - 4

  • Isolamento filo - PVC

  • Specifica isolamento fili - Altro

  • Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2 - no

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 km CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4064727109572

Codice prodotto

LPP1030257

Cod. produttore

1030257

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di fili:

4

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

5.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

22.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Certificato per applicazioni a bordo:

no

Peso:

49 kg/km