pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1030229 UNITRONIC LIYY 20X0,25 BK - 1030229

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1030229 UNITRONIC LIYY 20X0,25 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fili - 20

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Colore del rivestimento - Nero

  • Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no

  • Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo - no

Confezione

  • 5000 M

EAN

4064727109299

Codice prodotto

LPP1030229

Cod. produttore

1030229

Produttore

LPP

Numero di fili:

20

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Specifica isolamento fili:

Altro

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Certificato per applicazioni a bordo:

no

UNITRONIC LIYY 20X0 25 BK