LAPP ITALIA SRL - LPP1030218 UNITRONIC LIYY 3X0,25 BK - 1030218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fili - 3
sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Colore del rivestimento - Nero
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo - no
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2124 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4064727109183
Codice prodotto
LPP1030218
Cod. produttore
1030218
Produttore
LPP
Numero di fili:
3
sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:
no
Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:
no
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica materiale mantello:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Peso:
22 kg/km
Diametro esterno circa:
4 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
40 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
16 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Certificato per applicazioni a bordo:
no


