pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1028134 OLFLEX FD 891 P 34G0,75 - 1028134

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1028134 OLFLEX FD 891 P 34G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 34

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773078114

Codice prodotto

LPP1028134

Cod. produttore

1028134

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

34

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

20 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

18.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

141.75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

75.6 mm

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

ÖLFLEX® FD 891 P Cavo di controllo flessibile, con isolamento del conduttore e guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli - certificato ÖLFLEX® FD 891 P ÖLFLEX® FD 891 P - cavo di alimentazione e comando resistente all'olio per uso in catene portacavi in condizioni gravose con certificazione UL/cUL AWM Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie Elevata resistenza all’olio Certificato AWM per USA e Canada