LAPP ITALIA SRL - LPP1027916 OLFLEX CHAIN 819 CP 18G0,75 - 1027916

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 18
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
4044777657292
Codice prodotto
LPP1027916
Cod. produttore
1027916
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
18
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Dimensioni AWG:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
13 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
130 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
130 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
52 mm
Tensione nominale U:
500 V
Peso:
270 kg/km