pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1027907 OLFLEX CHAIN 819 CP 25G0,5 - 1027907

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1027907 OLFLEX CHAIN 819 CP 25G0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 25

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777657223

Codice prodotto

LPP1027907

Cod. produttore

1027907

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

25

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

14.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

141 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

56.4 mm

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

289 kg/km

OLFLEX CHAIN 819 CP 25G0 5