LAPP ITALIA SRL - LPP1027634 OLFLEX FD 891 CY 4G25 - 1027634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 25 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6376 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044773078718
Codice prodotto
LPP1027634
Cod. produttore
1027634
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
25 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 6 = a filo ultra sottile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
4
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
4 kcmil
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
PVC
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
31.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
234.75 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
125.2 mm
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


