pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1027404 OLFLEX FD 891 CY 4G2,5 - 1027404

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1027404 OLFLEX FD 891 CY 4G2,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

4956 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044773079128

Codice prodotto

LPP1027404

Cod. produttore

1027404

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

14

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

14 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

11.8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

88.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

47.2 mm

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

ÖLFLEX® FD 891 CY Cavo di controllo flessibile, schermato con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificato ÖLFLEX® FD 891 CY ÖLFLEX® FD 891 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM. Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie Certificato AWM per USA e Canada Schermato, conforme ai requisiti EMC