LAPP ITALIA SRL - LPP10270110 EPIC H-BVE 10 SS - 10270110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 12
Diametro del contatto maschio - 2.5 mm
Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico
Confezione
5 PZ
EAN
4044773584561
Codice prodotto
LPP10270110
Cod. produttore
10270110
Produttore
LPP
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
12
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Materiale termoplastico
Corrente nominale In:
16 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
630 V
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.5...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale del contatto:
Ottone
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
34 mm
Altezza:
31.5 mm
Profondità:
111 mm


