pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1026793 OLFLEX CHAIN PN 4X1,5 - 1026793

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1026793 OLFLEX CHAIN PN 4X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3979 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044777672950

Codice prodotto

LPP1026793

Cod. produttore

1026793

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

16

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Protezione dalla torsione:

no

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

7.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

91.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

91.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...90 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...90 °C

Tensione nominale U:

300 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1026793 - OLFLEX CHAIN PN 4 X 1 5