pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1026755 OLFLEX CHAIN 809 CY 7G0,5 - 1026755

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1026755 OLFLEX CHAIN 809 CY 7G0,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 7

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044775065655

Codice prodotto

LPP1026755

Cod. produttore

1026755

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

7

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

22

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

22 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

85 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

34 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di controllo flessibile, schermato con isolamento conduttori e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord America ÖLFLEX® CHAIN 809 CY ÖLFLEX® CHAIN 809 CY - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM Basic Line Performance - Corse o accelerazioni moderate Certificato AWM per USA e Canada Schermato, conforme ai requisiti EMC