pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1026710 OLFLEX CHAIN 809 4G0,75 - 1026710

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1026710 OLFLEX CHAIN 809 4G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

Confezione

  • 1 M

EAN

4044775065358

Codice prodotto

LPP1026710

Cod. produttore

1026710

Produttore

LPP

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 4G0.75; Basic-Line; U/U: 300/500 V; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; UL recognised; Per uso in catena portacavi