LAPP ITALIA SRL - LPP1026567 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X150 - 1026567

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Isolamento filo - Altro
Specifica isolamento fili - Altro
Con conduttore di protezione - no
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello - Altro
Confezione
1 M
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Con conduttore di protezione:
no
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
25.9 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
194.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
194.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
77.7 mm
Tensione nominale U0:
0.6 kV
Tensione nominale U:
1 kV
Peso:
1670 kg/km