pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1026563 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X95 - 1026563

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1026563 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolamento filo - Altro

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Organo portante - Senza

  • Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida - 162 mm

  • Specifica isolamento fili - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777318377

Codice prodotto

LPP1026563

Cod. produttore

1026563

Produttore

LPP

Isolamento filo:

Altro

Specifica materiale mantello:

Altro

Organo portante:

Senza

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

162 mm

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Con conduttore di protezione:

no

Protezione dalla torsione:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

sezione nominale del conduttore:

95 mm²

Diametro esterno circa:

21.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

64.8 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Dimensioni AWG:

000

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

0 kcmil

Numero di fili:

1

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1026563 - OLFLEX CHAIN 90 CP 1X95