LAPP ITALIA SRL - LPP1026550 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X6 - 1026550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Numero di fili - 1
Marcatura filo - Senza
Con conduttore di protezione - no
Temperatura massima di cortocircuito - 80 °C
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
940 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777468645
Codice prodotto
LPP1026550
Cod. produttore
1026550
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Numero di fili:
1
Marcatura filo:
Senza
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
80 °C
Schermo:
sì
Filo di continuità:
no
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Colore del rivestimento:
Nero
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no
Diametro esterno circa:
8.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-35...80 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Tensione nominale U0:
0.6 V
Tensione nominale U:
1 V


