LAPP ITALIA SRL - LPP1026547 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X1,5 - 1026547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di fili - 1
Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Schermo - sì
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
940 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777468584
Codice prodotto
LPP1026547
Cod. produttore
1026547
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di fili:
1
Materiale del rivestimento:
Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U0:
0.6 V
Schermo:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
80 °C
Colore del rivestimento:
Nero
Marcatura filo:
Senza
Con conduttore di protezione:
no
Filo di continuità:
no
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-50...80 °C
Diametro esterno circa:
7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-35...80 °C
Tensione nominale U:
1 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


