pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1026517 OLFLEX CHAIN 90 P 1G4 - 1026517

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1026517 OLFLEX CHAIN 90 P 1G4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Numero di fili - 1

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

  • Schermo - no

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

392 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044777468508

Codice prodotto

LPP1026517

Cod. produttore

1026517

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Numero di fili:

1

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermo:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

80 °C

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Senza

Con conduttore di protezione:

sì

Filo di continuità:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Diametro esterno circa:

7.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...80 °C

Tensione nominale U:

1 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di alimentazione unipolare, altamente flessibile, antiabrasione e resistente all'olio, rivestimento in PUR, certificato per l'America del Nord ÖLFLEX® CHAIN 90 PPreviousNext ÖLFLEX® CHAIN 90 P - cavo di alimentazione resistente all'olio per condizioni gravose in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Utilizzo versatile in ambienti interni ed esterni Caratteristiche migliorate in caso di incendio