pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1026103/100 OLFLEX FD 891 3G0,75 - 1026103/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1026103/100 OLFLEX FD 891 3G0,75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774642451

Codice prodotto

LPP1026103/100

Cod. produttore

1026103/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

Altro

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

20 kcmil

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

49.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

49.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

26.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

63 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 3G0.75; Core-Line; U/U: 300/500 V; PVC; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; UL recognised; Per uso in catena portacavi