pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1024489 OLFLEX HEAT 125 C MC 3X2,5 (BK CORES) - 1024489

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1024489 OLFLEX HEAT 125 C MC 3X2,5 (BK CORES)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777319503

Codice prodotto

LPP1024489

Cod. produttore

1024489

Produttore

LPP

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Cavo di controllo; Cavo di controllo; 3X2.5; U/U: 450/750 V; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato; Schermato; -55?C - 125?C; Flessibile