LAPP ITALIA SRL - LPP1024487 OLFLEX HEAT 125 C MC 4X1,5 (BK CORES) - 1024487

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni AWG - 16
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG) - 16 kcmil
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4956 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777319480
Codice prodotto
LPP1024487
Cod. produttore
1024487
Produttore
LPP
Dimensioni AWG:
16
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
16 kcmil
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Elemento ritorto:
No
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica isolamento fili:
Altro
Marcatura filo:
Cifre
Con conduttore di protezione:
no
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Protezione dalla torsione:
no
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Diametro esterno circa:
10 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
150 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
40 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-35...120 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-55...125 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V