LAPP ITALIA SRL - LPP1024451 OLFLEX HEAT 125 C MC 4G10 - 1024451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Stagnato
sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3781 km CO₂eq
EAN
4044777069651
Codice prodotto
LPP1024451
Cod. produttore
1024451
Produttore
LPP
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Stagnato
sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Altro
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
sì
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Materiale del rivestimento:
Altro
Specifica materiale mantello:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
19.3 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
289.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
77.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-55...125 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V
Peso:
669 kg/km


