LAPP ITALIA SRL - LPP1024424/100 OLFLEX HEAT 125 C MC 3G1,5 - 1024424/100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di fili - 3
Schermo - sì
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1479 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777070978
Codice prodotto
LPP1024424/100
Cod. produttore
1024424/100
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di fili:
3
Schermo:
sì
Cavi reticolati con fasci di elettroni per applicazioni particolari e gravose ÖLFLEX® HEAT 125 C MCPreviousNext ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - cavo di comando schermato privo di alogeni con certificazione GL, prestazioni antincendio speciali, IEC 60332-3, idoneo per +125°C Sostituisce ÖLFLEX®HEAT 145 C MC Caratteristiche migliorate in caso di incendio Approvazione Germanischer Lloyd