pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1024415/100 OLFLEX HEAT 125 C MC 2X1 - 1024415/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1024415/100 OLFLEX HEAT 125 C MC 2X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 2

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2385 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044777070831

Codice prodotto

LPP1024415/100

Cod. produttore

1024415/100

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

2

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

18

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

18 kcmil

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

7.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

29.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...120 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-55...125 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

90 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Cavo di alimentazione; Cavo di alimentazione; 2X1; U/U: 300/500 V; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; Codice di identificazione dei conduttori: Colorato; Schermato; -55?C - 125?C; Flessibile