LAPP ITALIA SRL - LPP1024408 OLFLEX HEAT 125 C MC 3G0,75 - 1024408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Tensione nominale U0 - 300 V
Dimensioni AWG - 20
Confezione
1 M
EAN
4044777069330
Codice prodotto
LPP1024408
Cod. produttore
1024408
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Tensione nominale U0:
300 V
Dimensioni AWG:
20
Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):
20 kcmil
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Poliolefina
Specifica isolamento fili:
Altro
Colore del rivestimento:
Nero
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Organo portante:
Senza
Specifica materiale mantello:
Altro
Protezione dalla torsione:
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza
Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Diametro esterno circa:
7.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
114 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
30.4 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-35...120 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-55...125 °C
Tensione nominale U:
500 V
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì