pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1024328 OLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 12G1,5 - 1024328

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1024328 OLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 12G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 12

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Dimensioni AWG - 16

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777069026

Codice prodotto

LPP1024328

Cod. produttore

1024328

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

12

Tensione nominale U0:

450 V

Dimensioni AWG:

16

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

16 kcmil

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Organo portante:

Senza

Specifica materiale mantello:

Altro

Protezione dalla torsione:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

15.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

226.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

60.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-35...120 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-55...125 °C

Tensione nominale U:

750 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

sì

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1024328 - OLFLEX HEAT 125 MC 12G1.5