pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10240110 EPIC H-BVE 6 BS - 10240110

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10240110 EPIC H-BVE 6 BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 630 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773584929

Codice prodotto

LPP10240110

Cod. produttore

10240110

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

630 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del contatto:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

31.5 mm

Profondità:

84.5 mm

Inserto con connessione a vite; Presa con inserto a vite; Numero di contatti: 9; inserto: 16B; 600 V AC rms / DC in accordo a UL; 16 A in accordo a IEC; per sezione (min./max.): 0.5mm? - 2.5mm?; Contatti inclusi; Policarbonato