pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1023280 OLFLEX SERVO FD 7DSL 4G4+(2X1)+(2X22A) - 1023280

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1023280 OLFLEX SERVO FD 7DSL 4G4+(2X1)+(2X22A)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Marcatura filo - Cifre

  • Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506 - sì

  • Resistente all'olio secondo IEC 60811-404 - sì

  • Diametro esterno circa - 15.8 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776692041

Codice prodotto

LPP1023280

Cod. produttore

1023280

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Marcatura filo:

Cifre

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

15.8 mm

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo Lapp serie SERVO per applicazioni dinamiche in catena portacavi