pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1023252 OLFLEX CHAIN 896 P 4G16 - 1023252

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1023252 OLFLEX CHAIN 896 P 4G16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Materiale del rivestimento - Poliuretano (PUR)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 4

  • Elemento ritorto - No

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3910 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776483588

Codice prodotto

LPP1023252

Cod. produttore

1023252

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Materiale del rivestimento:

Poliuretano (PUR)

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

4

Elemento ritorto:

No

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Colore del rivestimento:

Nero

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

sì

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

21.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-50...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo di controllo flessibile, privo di alogeni e a bassa capacità con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli - certificato ÖLFLEX® CHAIN 896 P ÖLFLEX® CHAIN 896 P - cavo di alimentazione per utilizzo in catene portacavi in condizioni ambientali gravose con certificazione UL/CSA AWM Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Elevata resistenza all’olio Tensione nominale 0,6/1 kV