LAPP ITALIA SRL - LPP1023230 OLFLEX CHAIN 896 P 5G1,5 - 1023230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Guaina protettiva - Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U - 1 V
Confezione
1 M
EAN
4044776483366
Codice prodotto
LPP1023230
Cod. produttore
1023230
Produttore
LPP
Tensione nominale U0:
0.6 V
Guaina protettiva:
Poliuretano (PUR)
Tensione nominale U:
1 V
Cavo di controllo flessibile, privo di alogeni e a bassa capacità con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli - certificato ÖLFLEX® CHAIN 896 P ÖLFLEX® CHAIN 896 P - cavo di alimentazione per utilizzo in catene portacavi in condizioni ambientali gravose con certificazione UL/CSA AWM Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate Elevata resistenza all’olio Tensione nominale 0,6/1 kV