pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1020133 OLFLEX SERVO 728 CY (4X2X0,14+4X0,5) - 1020133

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1020133 OLFLEX SERVO 728 CY (4X2X0,14+4X0,5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Stagnato

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777580941

Codice prodotto

LPP1020133

Cod. produttore

1020133

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Numero di fili:

4

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Stagnato

Dimensioni AWG:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Colore del rivestimento:

Verde

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

7.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

118.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

47.4 mm

Tensione nominale U:

30 V

Peso:

97 kg/km

OLFLEX SERVO 728 CY (4X2X0 14 4X0 5)