pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1020131 OLFLEX SERVO 728 CY 3X(2X0,14)+(3X0,14) - 1020131

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1020131 OLFLEX SERVO 728 CY 3X(2X0,14)+(3X0,14)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • sezione nominale del conduttore - 0.14 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 9

  • Numero di elementi del trefolo - 4

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777580903

Codice prodotto

LPP1020131

Cod. produttore

1020131

Produttore

LPP

Superficie conduttore:

Stagnato

sezione nominale del conduttore:

0.14 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

9

Numero di elementi del trefolo:

4

Elemento ritorto:

Altro

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Intrecciato

Ritorcitura:

Altro

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo:

no

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo:

no

Terreno:

no

Rivestimento protettivo:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Specifica materiale mantello:

Altro

Colore del rivestimento:

Verde

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

9.2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

55.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Categoria:

Altro

Cavo per encoder schermato con guaina in PVC per posa fissa - certificato ÖLFLEX® SERVO 728 CYPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 728 CY - Cavo per encoder schermato per posa fissa o impiego in movimento occasionale con certificazione UL/cUL AWM Successoredi ÖLFLEX®SERVO 720 CY Adatto per diversi tipi di encoder Cavo a bassa capacità