pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1020063 OLFLEX SERVO 719 4G2,5+(2X0,75) - 1020063

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1020063 OLFLEX SERVO 719 4G2,5+(2X0,75)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 0.6 kV

  • Isolamento filo - Poliolefina

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Organo portante - Senza

  • Specifica isolamento fili - Altro

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777468768

Codice prodotto

LPP1020063

Cod. produttore

1020063

Produttore

LPP

Tensione nominale U0:

0.6 kV

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Organo portante:

Senza

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Con conduttore di protezione:

sì

Protezione dalla torsione:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Diametro esterno circa:

11.1 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

166.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

66.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Dimensioni AWG:

14

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

14 kcmil

Numero di fili:

4

Marcatura filo:

Cifre

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1020063 - OLFLEX SERVO 719 4G2 5 (2X0 75)