pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1020053 OLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(3X1,0) - 1020053

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1020053 OLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(3X1,0)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4956 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044777318001

Codice prodotto

LPP1020053

Cod. produttore

1020053

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

0.6 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Colore del rivestimento:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Con conduttore di protezione:

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

11.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

172.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

69 mm

Tensione nominale U:

1 V

Peso:

225 kg/km

OLFLEX SERVO 719 CY 4G1 5 (3X1 0)