pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1020047 OLFLEX SERVO 719 CY 4G4+(2X1,0) - 1020047

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1020047 OLFLEX SERVO 719 CY 4G4+(2X1,0)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777317967

Codice prodotto

LPP1020047

Cod. produttore

1020047

Produttore

LPP

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Colore del rivestimento:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

OLFLEX SERVO 719 CY 4G4 (2X1 0)