pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1020043 OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2X0,5) - 1020043

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1020043 OLFLEX SERVO 719 CY 4G2,5+(2X0,5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolamento filo - Poliolefina

  • Specifica materiale mantello - Altro

  • Organo portante - Senza

  • Specifica isolamento fili - Altro

  • Materiale del rivestimento - PVC

Confezione

  • 1 M

EAN

4044777317950

Codice prodotto

LPP1020043

Cod. produttore

1020043

Produttore

LPP

Isolamento filo:

Poliolefina

Specifica materiale mantello:

Altro

Organo portante:

Senza

Specifica isolamento fili:

Altro

Materiale del rivestimento:

PVC

Con conduttore di protezione:

sì

Protezione dalla torsione:

no

Colore del rivestimento:

Arancione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Diametro esterno circa:

11.7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

175.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

70.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1 kV

Dimensioni AWG:

14

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG):

14 kcmil

Numero di fili:

4

Marcatura filo:

Cifre

Cavo schermato per servomotore a bassa capacità con guaina in PVC, posa fissa - certificato per il Nordamerica ÖLFLEX® SERVO 719 CYPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 719 CY - cavo per servomotori schermato, a bassa capacità per installazione fissa oppure occasionalmente flessibile con certificazione UL/cUL AWM Successore di: ÖLFLEX® SERVO 700 CY e ÖLFLEX® SERVO 709 CY Cavo a bassa capacità Gamma delle formazioni ampliata