pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1020023 OLFLEX SERVO 719 CY 4G10+(2X1,5) - 1020023

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1020023 OLFLEX SERVO 719 CY 4G10+(2X1,5)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 10

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776768364

Codice prodotto

LPP1020023

Cod. produttore

1020023

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

10

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Colore del rivestimento:

Arancione

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Intrecciato

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

19.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo schermato per servomotore a bassa capacità con guaina in PVC, posa fissa - certificato per il Nordamerica ÖLFLEX® SERVO 719 CYPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 719 CY - cavo per servomotori schermato, a bassa capacità per installazione fissa oppure occasionalmente flessibile con certificazione UL/cUL AWM Successore di: ÖLFLEX® SERVO 700 CY e ÖLFLEX® SERVO 709 CY Cavo a bassa capacità Gamma delle formazioni ampliata