LAPP ITALIA SRL - LPP1020013/50 OLFLEX SERVO 719 CY 4G6 - 1020013/50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Materiale del rivestimento - PVC
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 4
Tensione nominale U0 - 0.6 V
Confezione
50 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3979 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4044777122981
Codice prodotto
LPP1020013/50
Cod. produttore
1020013/50
Produttore
LPP
sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Materiale del rivestimento:
PVC
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
4
Tensione nominale U0:
0.6 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:
no
Elemento ritorto:
No
Isolamento filo:
Altro
Specifica isolamento fili:
Polipropilene (PP)
Colore del rivestimento:
Arancione
Geometria del cavo:
Tondo
Marcatura filo:
Altro
Con conduttore di protezione:
sì
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Intrecciato
Specifica materiale mantello:
Altro
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Diametro esterno circa:
13.7 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:
205.5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
82.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-5...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...80 °C
Tensione nominale U:
1 V
Peso:
394 kg/km
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
no


