pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP1020010/1000 OLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5 - 1020010/1000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP1020010/1000 OLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

Confezione

  • 1000 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3979 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4044776959755

Codice prodotto

LPP1020010/1000

Cod. produttore

1020010/1000

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale del rivestimento:

PVC

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Tensione nominale U0:

0.6 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Elemento ritorto:

No

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Colore del rivestimento:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Altro

Con conduttore di protezione:

sì

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Intrecciato

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

8.4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

50.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-5...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

1 V

Peso:

130 kg/km

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

no

Cavo schermato per servomotore a bassa capacità con guaina in PVC, posa fissa - certificato per il Nordamerica ÖLFLEX® SERVO 719 CYPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 719 CY - cavo per servomotori schermato, a bassa capacità per installazione fissa oppure occasionalmente flessibile con certificazione UL/cUL AWM Successore di: ÖLFLEX® SERVO 700 CY e ÖLFLEX® SERVO 709 CY Cavo a bassa capacità Gamma delle formazioni ampliata