pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10195000 EPIC H-BE 16 BS DR - 10195000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10195000 EPIC H-BE 16 BS DR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 16

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773054774

Codice prodotto

LPP10195000

Cod. produttore

10195000

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

16

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero di contatti di potenza:

16

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

sì

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Materiale termoplastico

Materiale del contatto:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Altezza:

31 mm

Profondità:

84.5 mm

Inserto standard per un facile assemblaggio EPIC H-BE 6 SSPreviousNext La matrice multifunzione può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni, dall’industria meccanica e della plastica ai sistemi di illuminazione ed audio. Collegamento a vite per una facile installazione Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili Made in Germany