pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10190000 EPIC H-BE 6 SS DR - 10190000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4044773054859

Codice prodotto

LPP10190000

Cod. produttore

10190000

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con griglia di protezione:

sì

Con conduttore di protezione:

sì

Inserto standard per un facile assemblaggio EPIC H-BE 6 SSPreviousNext La matrice multifunzione può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni, dall’industria meccanica e della plastica ai sistemi di illuminazione ed audio. Collegamento a vite per una facile installazione Versioni a vite, a crimpare, morsetto a molla e Push-in - liberamente combinabili Made in Germany