pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10186400 H-EE 46 SCM MALE INSERT 1-46 - 10186400

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10186400 H-EE 46 SCM MALE INSERT 1-46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 46

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773587319

Codice prodotto

LPP10186400

Cod. produttore

10186400

Produttore

LPP

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

46

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

sì

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

sì

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del contatto:

Ottone

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

sì

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34 mm

Profondità:

111 mm

Inserti a crimpare; Sprina con inserti a crimpare; Numero di contatti: 46+PE; inserto: 24B; 500 V AC rms / DC in accordo a IEC; 16 A in accordo a UL/CSA; per sezione (min./max.): 0.5mm? - 4mm?; Policarbonato