LAPP ITALIA SRL - LPP10113000 EPIC H-B 24 TS 21 ZW. HOOD - 10113000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Alluminio
Larghezza - 43 mm
Altezza - 61 mm
Profondità - 120 mm
Colore del corpo - Grigio
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4044773055399
Codice prodotto
LPP10113000
Cod. produttore
10113000
Produttore
LPP
Materiale del corpo:
Alluminio
Larghezza:
43 mm
Altezza:
61 mm
Profondità:
120 mm
Colore del corpo:
Grigio
Con premistoppa:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
sì
Numero di ingressi per conduttori:
1
Temperatura d'esercizio:
-40...100 °C
Esecuzione EMC:
no
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP65