pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10104900 H-B 24 SGR-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE - 10104900

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10104900 H-B 24 SGR-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento base

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Posizione della staffa - Parte inferiore

  • Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4044773501001

Codice prodotto

LPP10104900

Cod. produttore

10104900

Produttore

LPP

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento base

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Posizione della staffa:

Parte inferiore

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Larghezza:

43 mm

Altezza:

64 mm

Profondità:

120 mm

Rivestimento scatola:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Grigio

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

PG

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

sì

Con guarnizione:

sì

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

no

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari modello H-B 24 SGR-LB 21 ZW. SOCKELGEHAEUSE LAPP ITALIA