pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10082000 EPIC H-B 16 TS 21 ZW. HOOD - 10082000

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Alloggiamento presa

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

  • Con premistoppa - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4044773055825

Codice prodotto

LPP10082000

Cod. produttore

10082000

Produttore

LPP

Esecuzione della scatola:

Alloggiamento presa

Materiale del corpo:

Alluminio

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Con premistoppa:

sì

Con coperchio a cerniera:

no

Esecuzione EMC:

no

Robusta custodia industriale La robusta custodia bassa in metallo dispone di un ingresso cavo laterale, piolini per una leva doppia e viene fornita con un raccordo intermedio. Alette maneggevoli per l’estrazione pratica del connettore Indice di protezione testato UL50E