pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP10036022 OLFLEX CLASSIC 115 CH 3G1 - 10036022

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP10036022 OLFLEX CLASSIC 115 CH 3G1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 3

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 1 M

Impronta di carbonio del prodotto

2385 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

4056158697834

Codice prodotto

LPP10036022

Cod. produttore

10036022

Produttore

LPP

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

3

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Dimensioni AWG:

Altro

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

no

Isolamento filo:

Altro

Specifica isolamento fili:

Altro

Colore del rivestimento:

Grigio

Geometria del cavo:

Tondo

Marcatura filo:

Cifre

Con conduttore di protezione:

sì

Specifica materiale mantello:

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Diametro esterno circa:

6.9 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento:

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

41.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Tensione nominale U:

500 V

Peso:

89 kg/km

OLFLEX CLASSIC 115 CH 3G1